Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 75 - Inredningsarmaturer
  4. Tak-/väggarmaturer
  5. Tak/vägg LED
  6. 606040
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Arm Disc 290 Vit 2700K DALI
 Föregående
 Nästa
Tak/vägg LED - Arm Disc 290 Vit 2700K DALI - 606040
SG ArmaturenLogotyp
SG Armaturen

Arm Disc 290 Vit 2700K DALI

Artikelnr: 
7505479
Tillv.art.nr: 
606040
EAN-kod: 
7021986060409
Beskrivning: 
Disc 290 Vit 17W 2700K DALI IP20 KL.II. Ra>80 SDCM: 3. 85° spridning. 100.000h (L80/B20) 1900lm ut.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).

  • Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
    Miljöbedömd SundaHus C+


Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
72 st
1 Låda
6 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Arm Disc 290 Vit 2700K DALI

Arm Disc 290 Vit 2700K DALI

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • Dimmer LED DALI

    SG ARMATUREN

    Dimmer LED DALI

    Artikelnr: 1360704

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Dimmer LED DALI

    Dimmer LED DALI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Pendelkit Disc/Frosta Vit

    SG ARMATUREN

    Pendelkit Disc/Frosta Vit

    Artikelnr: 7506503

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Pendelkit Disc/Frosta Vit

    Pendelkit Disc/Frosta Vit

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Miljödokument

Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Installation

Montering

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Miljödokument
Produktblad
Lev. Hemsida
Montering

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Energieffektiva utanpåliggande LED-armaturer med slimmad profil som ger ett modernt utseende. Fyrkantiga och runda i flera storlekar och lumenpaket. Prismadiffusorn ger bländningsfri belysning. Smidig montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt som går att skruva direkt på de vanligaste takstommarna.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Sustainable Selection Energiomställning
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 75
UNSPSC 39111500
Serie Disc
Antal vid FP 1
SundaHus Miljöbedömd SundaHus C+
Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
Vägg-/Takarmatur
Skyddsklass II
Diameter (yttermått) 288 mm
Lamphållare/sockel Övrigt
Ledararea 2.5 mm²
Typ anslutning Insticksklämma (snabbklämma)
Färg hus/kapsling/stomme Vit
Spänningstyp AC
Lämplig för lampeffekt 17 W
Rasterutförande Ingen
Drivdon LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
Antal poler 5
Höjd/Djup 55 mm
Material hus/kapsling/stomme Aluminium
Ljuskälla LED (ej utbytbar)
Lämplig för nödbelysning Nej
Ljusuttag Direkt
Ljusfördelning Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa Plast (opal)
Slagtålighet (IK) IK10
Märkspänning 220 till 240 V
Kapslingsklass (IP) IP20
 
Med ljuskälla Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
Lämpligt antal ljuskällor 1
Drivdon ingår Ja
Lämplig för utanpåliggande montage Ja
Ljusspridningsvinkel Extremt bredstrålande >80°
Färgtemperatur 2700 K
Max. systemeffekt 17 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 1900 lm
Ljusfärg Vit
Med stöd för IFTTT Nej
Typ av kabeldragning Lämplig för genomgående ledning
Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) Övrigt
Skyddsnivå (NEMA) Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 25 °C
Dimning DALI Ja
Ljusfördelare/spridare Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusutbyte 112 lm/W
Bluetoothstyrd Nej
Kompatibel med Apple HomeKit Nej
Kompatibel med Google Assistant Nej
Kompatibel med Amazon Alexa Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) 92
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) 55
Justering ljusflöde Nej
Justerbar ljusfördelning Nej
Utbytbart drivdon Nej
Lämplig för takmontering Ja
Ytskydd hus/kapsling/stomme Lackerad
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • Arm Disc 480 Vit 3000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Vit 3000K

    Artikelnr: 7505453

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Vit 3000K

    Arm Disc 480 Vit 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Vit 2700K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Vit 2700K

    Artikelnr: 7505452

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Vit 2700K

    Arm Disc 480 Vit 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Vit 3000K DALI

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Vit 3000K DALI

    Artikelnr: 7505457

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Vit 3000K DALI

    Arm Disc 480 Vit 3000K DALI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Svart 2700K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Svart 2700K

    Artikelnr: 7505465

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Svart 2700K

    Arm Disc 480 Svart 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Svart 3000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Svart 3000K

    Artikelnr: 7505466

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Svart 3000K

    Arm Disc 480 Svart 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Vit 3000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Vit 3000K

    Artikelnr: 7505474

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Vit 3000K

    Arm Disc 290 Vit 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Vit 4000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Vit 4000K

    Artikelnr: 7505475

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Vit 4000K

    Arm Disc 290 Vit 4000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Vit 4000K DALI

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Vit 4000K DALI

    Artikelnr: 7505481

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Vit 4000K DALI

    Arm Disc 290 Vit 4000K DALI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Vit 2700K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Vit 2700K

    Artikelnr: 7505473

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Vit 2700K

    Arm Disc 290 Vit 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Vit 4000K DALI

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Vit 4000K DALI

    Artikelnr: 7505458

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Vit 4000K DALI

    Arm Disc 480 Vit 4000K DALI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 480 Vit 4000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 480 Vit 4000K

    Artikelnr: 7505454

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 480 Vit 4000K

    Arm Disc 480 Vit 4000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Svart 3000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Svart 3000K

    Artikelnr: 7505483

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Svart 3000K

    Arm Disc 290 Svart 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Vit 3000K DALI

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Vit 3000K DALI

    Artikelnr: 7505480

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Vit 3000K DALI

    Arm Disc 290 Vit 3000K DALI

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 290 Svart 2700K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 290 Svart 2700K

    Artikelnr: 7505482

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 290 Svart 2700K

    Arm Disc 290 Svart 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 285X285 Vit 3000K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 285X285 Vit 3000K

    Artikelnr: 7505489

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 285X285 Vit 3000K

    Arm Disc 285X285 Vit 3000K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Arm Disc 285X285 Svart 2700K

    SG ARMATUREN

    Arm Disc 285X285 Svart 2700K

    Artikelnr: 7505500

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Arm Disc 285X285 Svart 2700K

    Arm Disc 285X285 Svart 2700K

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 162 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.