NovoDisc Large Ø340mm universalarmatur med wireless radio sensor 1500lm Vit/opal PC. IP44 Klass II. 3000/4000K. 240V.
Tak-eller väggmonterad klassisk cirkulär energibesparingsarmatur med kommunicerande Wireless Radio multisensor. Vit stomme i PC, Ø = 340mm, H = 100mm. Vikbar LED-modulplatta som kan bytas verktygslöst. LED-modul i energiklass A+ som ger 1500 armaturlumen. Sensorn har två timers, första till grundljus (15%) nästa till 0. Två olika funktioner för dagsljusstyrning; som skymningsrelä eller som dagsljusbegrensare. 3000/4000 Kelvin, IP44, klass II. Livslängd min. 50.000t L70.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Ytterdiamater
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Ljusfördelare/spridare
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)