Schneider Electric Thorsman LED-arbetslampan har en 2-stiftskontakt utan jord och en 3 meter lång kabel. Denna arbetslampa är avsedd för alla arbetsplatser och alla slags väderförhållanden. Den här enheten är perfekt för professionella hantverkare. Den här arbetslampan är utrustad med den senaste LED-tekniken som erbjuder högre energieffektivitet, högre ljuskvalitet och längre livslängd. Det jämna och kraftfulla LED-ljuset ger belysning på upp till 2100 lm. Den inbyggda dimmern gör det möjligt att justera ljuset i fem olika steg efter vad arbetet kräver. Kabelförvaringen för den 3 meter långa strömkabeln förhindrar skador på kabeln. Patenterad upphängningsrem och det vinkeljusterbara handtaget gör den enkel att transportera, bära, placera, montera eller hänga upp, och är också kompatibel med ett robust stativ. Den här ergonomiska lampan som är lätt att bära med sig är justerbar i 5 steg och har jämn och kraftfull belysning med en hög energieffektivitet på > 110 lm/W. Arbetslampans ingångsspänning är 220-240VAC vid 50/60Hz. AC-uttagets utgångsström är 16 A. USB-uttagets utgångsström är maximalt 2,4 A. Lampans märkeffekt är 18 W. Arbetslampan kan placeras på vilken yta som helst genom att justera handtaget, monteras på ett stativ eller fäste, eller hängas på vilken plats som helst med hjälp av den patenterade remmen. Arbetslampans mått är (B) 210 mm x (H) 200 mm x (D) 64,5 mm. Bärhandtaget och remmen på arbetslampan är Panton 355C. Frontlinsen på arbetslampan har färgen RAL9003. Färgen på arbetslampans bas är RAL7016. Drifttemperaturen är mellan -25 °C och 40 °C. Den höga skyddsgraden på IP65 och IK08 gör den här arbetslampan idealisk för tuffa förhållanden både inomhus och utomhus. Varje förpackning består av 1 arbetslampa. Arbetslampan kommer med kabelclip som fästs på kabeln. Thorsman-serien med LED-arbetslampor har utformats för att ge fler funktioner och täcka ett maximalt antal tillämpningar.