Schneider Electric Thorsman LED uppladdningsbar arbetslampa med ett ljusflöde på 4000lm, CCT 4000K, 5-stegs dimbar, IP54, IK08, typ A+C 2.4A USB, tvåstiftskontakt utan jord, 3 meter lång kabel. Denna arbetslampa passar för alla slags arbetsplatser och väderförhållanden. Perfekt för professionella hantverkare. Denna arbetslampa är utrustad med den senaste LED-tekniken som erbjuder högre energieffektivitet, högre ljuskvalitet och längre livslängd. Den höga kapslingsklassen IP54 och slagtåligheten IK08 gör denna arbetslampa idealisk för tuffa förhållanden både inomhus och utomhus. Det enhetliga och kraftfulla LED-ljuset ger belysning upp till 4000 lumen. Den inbyggda dimmern gör det möjligt att justera ljuset i fem olika steg efter vad arbetet kräver. Den uppladdningsbara arbetslampan har en lång driftstid – från 2 timmar upp till 8 timmar (beroende på ljusnivåutgången). Inbyggt USB-uttag för laddning av mobila enheter med 2-portar typ A och typ C 2.4A. Den smarta kabelförvaringen för den 3 meter långa strömkabeln underlättar kabelhanteringen Patenterad upphängningsrem och det vinkeljusterbara handtaget gör den enkel att transportera, bära, placera, montera eller hänga upp, och är också kompatibel med ett robust stativ. Ergonomisk och lätt att bära: Jämn och kraftfull belysning, hög energieffektivitet > 110lm/w; dimbar i 5 steg, extremt robust med hög IP54- & IK08-klass, kabelförvaring, patenterad rem Ergonomisk och lätt att bära: Jämn och kraftfull belysning, hög energieffektivitet > 110lm/w; dimbar i 5 steg, extremt robust med hög IP54- & IK08-klass, kabelförvaring, patenterad rem Arbetslampans ingångsspänning är 220-240VAC vid 50/60Hz. USB-uttagets maximala ström är 2.4A. Lampans märkeffekt är 35W. Maximal effekt för USB är 12W. Denna arbetslampa kan placeras på vilken yta som helst genom att handtaget kan justeras. Den kan även monteras på ett stativ eller fäste, eller hängas upp på valfri plats med den patenterade remmen. Måtten på arbetslampan är 270x260x 105.7 mm.