Märkeffekten för den här Schneider Electric Thorsman LED-arbetslampan är 55 W. Denna arbetslampa är avsedd för alla arbetsplatser och alla slags väderförhållanden. Den här enheten är perfekt för professionella hantverkare. Den här arbetslampan är utrustad med den senaste LED-tekniken som erbjuder högre energieffektivitet, högre ljuskvalitet och längre livslängd. Det jämna och kraftfulla LED-ljuset ger belysning på upp till 2100 lm. Den inbyggda dimmern gör det möjligt att justera ljuset i fem olika steg efter vad arbetet kräver. Ett Schuko-uttag har en E/F-hybridkontakt på baksidan för extra strömanslutning. Det inbyggda USB-uttaget med två portar (Typ A och Typ C, 2,4 A) gör det enkelt att ladda mobila enheter. Kabelförvaringen för den 4 meter långa strömkabeln förhindrar skador på kabeln. Patenterad upphängningsrem och det vinkeljusterbara handtaget gör den enkel att transportera, bära, placera, montera eller hänga upp, och är också kompatibel med ett robust stativ. Den här ergonomiska lampan som är lätt att bära med sig är justerbar i 5 steg och har jämn och kraftfull belysning med en hög energieffektivitet på > 110 lm/W. Ingångsspänningen för arbetslampan är 220-240 VAC vid 50/60 Hz. AC-uttagets märkström är 16 A. USB-uttagets maximala utgångsström är 2,4 A. Lampans nominella effekt är 55W. AC-uttagets maximala effekt är 3680W. USB-uttagets maximala effekt är 12W. Arbetslampan kan placeras på vilken yta som helst genom att justera handtaget, monteras på ett stativ eller fäste, eller hängas på vilken plats som helst med hjälp av den patenterade remmen. Arbetslampans mått är (B) 290 mm x (H) 280 mm x (D) 82 mm. Bärhandtaget och remmen på arbetslampan är Panton 355C. Frontlinsen på arbetslampan har färgen RAL9003. Färgen på arbetslampans bas är RAL7016. Drifttemperaturen är mellan -25 °C och 40 °C. Den höga skyddsgraden på IP54 och IK08 gör den här arbetslampan idealisk för tuffa förhållanden både inomhus och utomhus. Varje förpackning består av 1 arbetslampa.