Schneider Electric Thorsman stativ och fäste är tillbehör till Thorsman LED-arbetslampor. Detta stativ och fäste är avsett för alla arbetsplatser och alla slags väderförhållanden. Perfekt för professionella hantverkare. Det här stativet och fästet är utformat för att ge större flexibilitet och bättre ljusfördelning till projekt och tillämpningar. Det här stativet och fästet är idealiskt för tuffa förhållanden både inomhus och utomhus. Det här stativet är kompatibelt med alla Thorsman LED-arbetslampor och höjden kan justeras från 1,4 m upp till 3 m. Det här stativet levereras med ett 0,7 m långt fäste för montering av 2 arbetslampor bredvid varandra för att förbättra den totala ljuseffekten. Det här stativet har kabelklämmor för att fästa arbetslampans strömkabel, vilket förbättrar säkerheten och komfort vid användning. Stativet och fästet är lätta att transportera, bära och fixera. Produkten har hög stabilitet och flexibel höjdjustering upp till 3 meter. Utrustad med kabelklämma för ökad säkerhet samt ett fäste för två arbetslampor på stativ. Det här stativet kan placeras på vilken yta som helst genom att justera de tre benen och fästet kan fästas med en skruv ovanpå stativet. Stativets mått i stängt läge är (B) 1395 mm x (H) 120 mm x (D) 120 mm. Fästets mått är (B) 680 mm x (H) 40 mm x (D) 20 mm. Produktens färg är Panton Black 6C. Drifttemperaturen är mellan -25 °C och 40 °C. Varje förpackning består av 1 stativ och 1 fäste. Stativet är försett med kabelklämmor. Fästet är försett med skruvar. Thorsman-serien med LED-arbetslampor har utformats för att ge fler funktioner och täcka ett maximalt antal tillämpningar. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken som ger bättre energieffektivitet, högre ljuskvalitet och längre livslängd.