PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Arb Bel LED 230V 20m GLOW IP65 9W/m 4000K Ra> 80 1000LM/m 120°. Komplett med anslutningskabel.
Tillfällig arbetsbelysning. En flexibel arbetsbelysning som är självlysande i mörker, till exempel vid strömavbrott. Kan användas ute och inne i temperaturer från -30° till +50°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Lamphållare/sockel
Djup
Typ av anslutning
Med eluttag
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Längd anslutningskabel
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
Med stativhållare
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Material skyddshölje
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Med stativ
Med hjul
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum