PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Isaro Pro är en högpresterande gatuarmatur som passar både större landsvägar och gator i bostadsområden, med 8 m kabel.
En toppmodern LED-vägbelysningsarmatur med 24 LED på 350mA med Smal gatubelysningsoptik. LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP66, IK09. Armaturhus: pressgjuten Aluminium, grå. Instick: pressgjuten Aluminium. Hölje: 5 mm tjockt glas. Fästelement: rostfritt stål. Levereras med Ø60 mm utliggaradapter för montering i stolptopp och 8 meter förmonterad kabel
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Lamphållare/sockel
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Färgtemperatur
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum