Vägljusarmatur för stolpmontage. 3100lm 4000K. 26W, klass II, verktygslöst byte av komponentplatta och LED modul. Knivkontakt för strömbrytare vid öppning av armaturens lock. 10kV överspänningsskydd. Passar alla stolpar på 60mm och rör arm 42-60mm. Justerbar armaturvinkel. Armaturhus i gjuten aluminium. Levereras med 5 meter gummikabel påmonterad.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd kabel
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Justerbar optik
Lämplig för stolpdiameter från/till
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Fjärrkontroll
Med radiostyrning
Med ljusregleringsprogramkontroll
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning Zigbee
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum