Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
NORLYS
Väggfäste Aluminium 154AL
Artikelnr: 7702581
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NORLYS
Stolpe 3m Alu 8080AL
Artikelnr: 7780163
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NORLYS
Stolpe 4m Alu 8081AL
Artikelnr: 7780168
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Visby |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Serie | Visby |
Belysning för gator och platser | |
Monteringsmetod | Övrigt |
Skyddsklass | I |
Bredd | 620 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Flatstift |
Färg hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för lampeffekt | 27 W |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Längd kabel | 4.7 m |
Diameter | 620 mm |
Antal poler | 3 |
Längd | 460 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED utbytbar |
Material Kupa/Kåpa | Plast (transparent) |
Med anslutningskabel | Ja |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Drivdon ingår | Ja |
Justerbar optik | Nej |
Lämplig för stolpdiameter från/till | 60 mm |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 27 W |
---|---|
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1482 lm |
Ljusfärg | Vit |
Fjärrkontroll | Ingen |
Med radiostyrning | Nej |
Med ljusregleringsprogramkontroll | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Ja |
Typ av kabeldragning | Avslutning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | 25 °C |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
Dimning DSI | Nej |
Utbytbart drivdon | Ja |
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |
Effektfaktor | 0.9 |
NORLYS
Lykthus Visby Alu 5002AL
Artikelnr: 7748088
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NORLYS
Lykthus Visby Grafit 5002GR
Artikelnr: 7748089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NORLYS
Lykthus Visby Grafit 5003GR
Artikelnr: 7748091
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.