Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 463-606 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Serie | Ark |
Belysning för gator och platser | |
Monteringsmetod | Toppmontage |
Skyddsklass | I |
Bredd | 370 mm |
Lamphållare/sockel | Ingen |
Ledararea | 2.5 mm² |
Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för lampeffekt | 10 W |
Drivdon | Krävs ej |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Längd kabel | 0 m |
Antal poler | 3 |
Höjd/Djup | 255 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED utbytbar |
Material Kupa/Kåpa | Plast (strukturerat) |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Med anslutningskabel | Nej |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Drivdon ingår | Ja |
Justerbar optik | Nej |
Lämplig för stolpdiameter från/till | 60 mm |
Färgtemperatur | 3000 K |
---|---|
Max. systemeffekt | 10 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 625 lm |
Ljusfärg | Vit |
Fjärrkontroll | Ingen |
Med radiostyrning | Nej |
Med ljusregleringsprogramkontroll | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Typ av kabeldragning | Avslutning |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -30 till 60 °C |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
Ljusutbyte | 63 lm/W |
Dimning DSI | Nej |
Effektfaktor | 0.95 |
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini gr
Artikelnr: 7748439
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini ant
Artikelnr: 7748440
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini vit
Artikelnr: 7748441
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 2arm sv
Artikelnr: 7748442
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 3arm gr
Artikelnr: 7748447
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 2arm ant
Artikelnr: 7748444
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 2arm gr
Artikelnr: 7748443
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 2arm vit
Artikelnr: 7748445
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 3arm sv
Artikelnr: 7748446
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 3arm ant
Artikelnr: 7748448
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
WESTAL
Stolparmatur Ark Mini 3arm vit
Artikelnr: 7748449
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.