Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  4. Lyktarmaturer
  5. Stolplyktor LED
  6. 7748441
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Stolparmatur Ark Mini vit
 Föregående
 Nästa
Stolplyktor LED - Stolparmatur Ark Mini vit - 7748441
WestalLogotyp
Westal

Stolparmatur Ark Mini vit

Artikelnr: 
7748441
Tillv.art.nr: 
7748441
EAN-kod: 
7393047463369
Beskrivning: 
Stolparmatur Ark mini enkel vit
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Stolparmatur Ark Mini vit

Stolparmatur Ark Mini vit

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Installation

Manual

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida
Manual

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 463-306
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Sustainable Selection Energiomställning
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 77
UNSPSC 39111600
Serie Ark
Belysning för gator och platser
Monteringsmetod Ovanpå
Skyddsklass I
Bredd 370 mm
Lamphållare/sockel Ingen
Ledararea 2.5 mm²
Färg hus/kapsling/stomme Vit
Ytskydd Pulverlackerad
Spänningstyp AC
Lämplig för lampeffekt 10 W
Drivdon Krävs ej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
Längd kabel 0 m
Antal poler 3
Höjd/Djup 255 mm
Material hus/kapsling/stomme Aluminium
Ljuskälla LED (utbytbar)
Material Kupa/Kåpa Plast (strukturerat)
Slagtålighet (IK) IK10
Med anslutningskabel Nej
Märkspänning 220 till 240 V
Kapslingsklass (IP) IP44
Med ljuskälla Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) Nej
Lämpligt antal ljuskällor 1
Drivdon ingår Ja
Justerbar optik Nej
 
Lämplig för stolpdiameter från/till 60 mm
Färgtemperatur 3000 K
Max. systemeffekt 10 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) 625 lm
Ljusfärg Vit
Fjärrkontroll Ingen
Med radiostyrning Nej
Med ljusregleringsprogramkontroll Nej
Konstant ljusflöde (CLO) Nej
Typ av kabeldragning Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM3
Skyddsnivå (NEMA) Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 -30 till 60 °C
Dimning 0-10 V Nej
Dimning 1-10 V Nej
Dimning DALI Nej
Dimning DMX Nej
Dimning potentiometer (integrerad) Nej
Dimning LineSwitch Nej
Dimning tillverkarspecifik Nej
Dimning nätspänningsmodulering Nej
Dimning bakkant (phase cut-off) Ja
Dimning framkant (phase cut-on) Ja
Dimning programmerbar Nej
Dimning RF Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) Nej
Dimning med touch Nej
Dimning Zigbee Nej
Dimmer med tryckknapp Nej
Ljusfördelare/spridare Övrigt
Ljusutbyte 63 lm/W
Dimning DSI Nej
Effektfaktor 0.95
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • Stolparmatur Ark Mini sv

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini sv

    Artikelnr: 7748438

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini sv

    Stolparmatur Ark Mini sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 2arm gr

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 2arm gr

    Artikelnr: 7748443

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 2arm gr

    Stolparmatur Ark Mini 2arm gr

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 2arm sv

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 2arm sv

    Artikelnr: 7748442

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 2arm sv

    Stolparmatur Ark Mini 2arm sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini ant

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini ant

    Artikelnr: 7748440

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini ant

    Stolparmatur Ark Mini ant

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini gr

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini gr

    Artikelnr: 7748439

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini gr

    Stolparmatur Ark Mini gr

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 2arm ant

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 2arm ant

    Artikelnr: 7748444

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 2arm ant

    Stolparmatur Ark Mini 2arm ant

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 2arm vit

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 2arm vit

    Artikelnr: 7748445

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 2arm vit

    Stolparmatur Ark Mini 2arm vit

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 3arm sv

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 3arm sv

    Artikelnr: 7748446

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 3arm sv

    Stolparmatur Ark Mini 3arm sv

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 3arm gr

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 3arm gr

    Artikelnr: 7748447

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 3arm gr

    Stolparmatur Ark Mini 3arm gr

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 3arm ant

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 3arm ant

    Artikelnr: 7748448

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 3arm ant

    Stolparmatur Ark Mini 3arm ant

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Stolparmatur Ark Mini 3arm vit

    WESTAL

    Stolparmatur Ark Mini 3arm vit

    Artikelnr: 7748449

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Stolparmatur Ark Mini 3arm vit

    Stolparmatur Ark Mini 3arm vit

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 155 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.