DECKY-serien består av noggrant utvalda armaturer som är särskilt framtagna för att belysa utomhusmiljöer på ett stilrent och funktionellt sätt. Denna specifika modell är avsedd att fällas in i trädäck, men kan även användas för att belysa andra delar av trädgården – exempelvis gångar, stenläggningar eller planteringar.
Gemensamt för alla armaturer i DECKY-serien är den höga materialkvaliteten. Armaturen är tillverkad i borstat rostfritt stål, vilket ger både ett exklusivt utseende och god motståndskraft mot väder och vind. En inbyggd honeycomb-struktur bidrar till ett behagligt, bländfritt ljus – perfekt för att skapa stämning utan att störa ögat.
Denna modell har en ljusstyrka på 41 lumen och effekt på 1,2W, vilket ger ett kraftfullt men balanserat ljus – särskilt viktigt i utomhusmiljöer där kontrasten mellan ljus och mörker ofta är stor. Ljuset har en färgtemperatur på 3000K, vilket ger en varmvit ton som upplevs naturlig och inbjudande.
För att förenkla installation och styrning kan armaturen kopplas till ett astro-ur eller en timer (säljs separat) för automatisk tändning och släckning.
Tack vare ett smart snabbkopplingssystem är det enkelt att bygga ut systemet med flera armaturer efter behov. Systemet är anpassat för 24V DC och kan därmed kopplas i längre längder jämfört med 12V – vilket gör det både flexibelt och driftsäkert.