Skyddsklass (IEC 61140)
III
Färg hus/kapsling/stomme
Antracit
Lämplig för lampeffekt
14 W
Drivdon
LED-drivdon (konstantström)
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
Lämplig för väggmontering
Ja
Material hus/kapsling/stomme
Aluminium
Ljuskälla
LED (ej utbytbar)
Kapslingsklass (IP) framsida
IP67
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Glas (transparent)
Märkspänning
220 till 240 V
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
20-40° (mediumstrålande)
Anslutningsbar ledararea
0.5 till 2.5 mm²
Typ av kabeldragning
Avslutning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Övrigt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
25 °C
Ljusfördelare/spridare
Reflektor
Unified Glare Ratio (UGR)
17
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
10 %
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
G
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
580 lm