PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Plurio Direct symmetrisk ljusfördelning med silvergrå skivformat armaturhus.
Plurio Direct: En snygg LED-armatur för stolptopp med radiellt symmetrisk fördelning. LED-driftdon med 18 LED-lampor på 1,05A. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Bas: gjuten Aluminium, pulverlackerad silvergrå. Armaturhus: skivaform, Aluminium, strukturerad silvergrå. Kupa: UV-stabiliserad, klar Polykarbonat (PC) med bländskyddsprismor. Direkt, linsbaserad optik med invändig reflektor Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 4000K LED. Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe inklusive 4m kabel 1,5mm².
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Diameter
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning Zigbee
Dimning DSI
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum