PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
PARKARMATUR URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W COLOR-POWER-SELECT 822 827 IP66 GRÅ
LEDVANCE URBAN LANTERN är en modern parkarmatur som ersätter traditionella armaturer med kvicksilver- eller metallhalogenlampor och är idealisk för utomhusapplikationer som parker, gator och fotgängarområden. Hög effektivitet på upp till 139 lm/W. Välj mellan svart och grått armaturhus och ljusfärg 822/827 eller 830/840. Samtliga finns i 2 olika effekter och 2 spridningsvinklar samt har MULTI-SELECT-funktion med justerbar lumen och ljusfärg. Ljusstark och robust med lång livslängd på upp till 100 000 timmar (L80).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd kabel
Diameter
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Lämplig för stolpdiameter från/till
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1