LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55X120 är robusta och slitstarka strålkastare med bred spridningsvinkel 55°x120°, asymmetrisk ljusfördelning för olika applikationer. Finns som tänd/släck eller med DALI D4i för ljusstyrning och smarta stadsapplikationer. Hög effektivitet upp till 161 lm/W. Tänd/släck-versionen har mulit lumen-funktion och kan enkelt justeras mellan fyra olika effekter. Tillgänglig i färgtemperaturerna 3000K och 4000K samt en version med 2200K. Korrosionsbeständighet C5 baserat på 1500 timmars test med saltdimma. Högt överspänningsskydd upp till 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Lång livslängd L70/B50 upp till 120 000 timmar (vid 25 °C). Ljusflöde upp till 70 000 lm. Klarar omgivningstemp på -30° till 50°C. Tre kabelgenomföringar för flexibel användning och enkel anslutning mellan armaturer. Daisy chain möjlig. Integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen. Enkel vinkeljustering genom att låsa var 2,5°. Enkel uppgradering av armatur tack vare utbytbart LED-drivdon. Levereras inklusive bygel.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för pelar-/golvmontering
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2