Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
DESIGNLIGHT
FÄSTE JUSTERBART TILL VÄGGARM
Artikelnr: 7702200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Lins 25° DB-790
Artikelnr: 7764301
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Lins 60° DB-791
Artikelnr: 7764302
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Lins 90° DB-792
Artikelnr: 7764303
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Fäste strålkastare triangel
Artikelnr: 7764789
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | DB-760 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111611 |
Downlight/Spot/Strålkastare | |
Lamphållare/sockel | Ingen |
Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Med rörelsesensor | Nej |
Lämplig för lampeffekt | 75 W |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70-79 |
Lämplig för väggmontering | Ja |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
Ljusuttag | Direkt |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Märkspänning | 230 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Borstad yta | Nej |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 75 W |
---|---|
Ljusfärg | Vit |
Justerbarhet | Roterbar |
Lämplig för skenmontage | Nej |
Lämplig för klämmontering | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Ljusflöde | 9181 lm |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -40 till 50 °C |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Ljusfördelare/spridare | Fokuslins |
Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Dimning DALI-2 | Nej |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Lämplig för takmontering | Ja |
DESIGNLIGHT
Modulstrålkastare DB-761,150W
Artikelnr: 7764294
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Modulstrålkastare DB-762,230W
Artikelnr: 7764295
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
DESIGNLIGHT
Modulstrålkastare DB-763,300W
Artikelnr: 7764296
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.