PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Modulstrålkastare 230W, 130°x60° asymmetrisk PC-lins. 4000K, Högt ljusflöde 40631 lm. Tänd/släck.
Gjutet aluminumhus och Akzo Nobel pulverlack med ANTI-korrossionsskydd C4. IP66. D-märkt. IK10.
Lämplig omgivningstemperatur: -20° - +50°. Enkel att installera, har låga underhållskostnader och lång livslängd. Lifetime: L80B50: 107000H
Idealisk för olika sport-eller evenemangsarenor, tennisbanor, ridbanor, padelhallar, basketplan, ishall, fabriker, supermarket, parkeringsplatser, tunnlar mm. Kan installeras på stolpe, vägg, tak eller på en horisontell yta.
Överspänningsskydd 230W 10kV Strömkabel 230W 1,4 m 3x1,0²
Linsbyte för olika spridningsvinkel är möjlig.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum