Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 3116089 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Serie | Win |
Downlight/Spot/Strålkastare | |
Skyddsklass | I |
Bredd | 267 mm |
Lamphållare/sockel | Ingen |
Färg hus/kapsling/stomme | Grå |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för väggmontering | Ja |
Längd | 341 mm |
Höjd/Djup | 68 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
---|---|
Material Kupa/Kåpa | Glas (transparent) |
Slagtålighet (IK) | IK08 |
Kapslingsklass (IP) | IP66 |
Med ljuskälla | Ja |
Drivdon ingår | Ja |
Lämplig för ytmontage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 68 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 10644 lm |
Ljusfärg | Vit |
Justerbarhet | Svängbar |
Lämplig för pelar-/golvmontering | Ja |
Lämplig för skenmontage | Ja |
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) | -40 till 50 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 960 °C - 30 s |
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN20 68W ASY 55° 40K
Artikelnr: 7768044
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN20 68W ASY 35° 40K
Artikelnr: 7768045
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 130 SYM 40K
Artikelnr: 7768046
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 195 SYM 40K
Artikelnr: 7768047
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 252 SYM 40K
Artikelnr: 7768048
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 130 ASY 55° 40K
Artikelnr: 7768049
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 195 ASY 55° 40K
Artikelnr: 7768078
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 195 ASY 35° 40K
Artikelnr: 7768094
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 252 ASY 55° 40K
Artikelnr: 7768079
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 130 ASY 35° 40K
Artikelnr: 7768089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
STRÅLK WIN30 252 ASY 35° 40K
Artikelnr: 7768113
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
Bländskydd WIN20
Artikelnr: 7768122
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
Stolptoppfäste enkelt WIN30
Artikelnr: 7768124
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
Bländskydd WIN30
Artikelnr: 7768123
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
Stolptoppfäste dubbelt WIN30
Artikelnr: 7768127
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.