PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Symmetrisk strålkastare med kompakta dimensioner. Ljuskällor är utspridda på en stor yta och något indragna för minskad bländning och förbättrad ljuskomfort.
Integrerad LED-drivdon (ej dimmbar). Ventilationspunkt för minskad daggbildning. Aluminiumshus med härdat glas. Justerbart monteringsfäste. Levereras med ansluten kabel med propp. IP66 (IP44/propp). Klass 1
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd kabel
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med anslutningskabel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Justerbar optik
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Fjärrkontroll
Med radiostyrning
Med ljusregleringsprogramkontroll
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning Zigbee
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Dimning DSI
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Effektfaktor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum