Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 871951453355499 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Serie | Ledinaire |
Downlight/Spot/Strålkastare | |
Skyddsklass | I |
Bredd | 130 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 1 mm² |
Typ anslutning | Övrigt |
Färg hus/kapsling/stomme | Grå |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | AC |
Med rörelsesensor | Nej |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Lämplig för väggmontering | Nej |
Med ljussensor | Nej |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Antal poler | 3 |
Längd | 97 mm |
Höjd/Djup | 25.5 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material Kupa/Kåpa | Glas (transparent) |
Slagtålighet (IK) | IK07 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 60 |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
Ljusspridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
Anslutningsbara ledardiametrar | 1 mm² |
Borstad yta | Nej |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 20 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 2400 lm |
Ljusfärg | Vit |
Justerbarhet | Roterbar/Vridbar |
Lämplig för traversmontering | Nej |
Lämplig för pelar-/golvmontering | Ja |
Lämplig för skenmontage | Nej |
---|---|
Lämplig för klämmontering | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Ljusflöde | 2160 till 2640 lm |
Typ av kabeldragning | Avslutning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
Distorsion (THD) | 20 |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | 25 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
Ljusutbyte | 120 lm/W |
Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Unified Glare Ratio (UGR) | 33 |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 127 |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 109 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 70 % |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 5 % |
Dimning DALI-2 | Nej |
Flimmervärde Pst LM | 1 |
Stroboskopeffektvärde SVM | 5 |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Nej |
Lämplig för takmontering | Nej |
Effektfaktor | 0.95 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.