PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Lynx är en IK08, IP66 klassad asymmetrisk strålkastare. Denna armatur har en gjuten aluminiumstomme, 4 mm härdat glas och levereras förkopplad med 1,5 m kabel för enkel installation.
NVC:s Lynx är idealisk för säkerhetsbelysning, byggnadsfasader, idrottsanläggningar, industrilokaler, belysning av bilparkeringar och byggarbetsplatser.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Lämplig för pelar-/golvmontering
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Lämplig för takmontering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum