Lämplig för nödbelysning
Nej
Ljusfördelning
Symmetrisk
Material Kupa/Kåpa
Övrigt
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Typ av kabeldragning
Lämplig för genomgående ledning
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-20 till 40 °C
Lämplig för takmontering
Ja
Inbyggnadshöjd/-djup
80 mm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
650 lm