Ljusfördelning
Symmetrisk
Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämpligt antal ljuskällor
1
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Ja
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Nej
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-25 till 40 °C
Ljusfördelare/spridare
Övrigt
Styrning via Bluetooth
Nej
Lämplig för takmontering
Ja
Inbyggnadshöjd/-djup
70 mm
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Pulverlackerad
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
25 lm