Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 303534 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Serie | Quasar |
Vägg-/Takarmatur | |
Skyddsklass | I |
Bredd | 100 mm |
Färg hus/kapsling/stomme | Antracitgrå |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Längd | 200 mm |
Höjd/Djup | 102 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Asymmetrisk |
---|---|
Material Kupa/Kåpa | Glas (strukturerat) |
Slagtålighet (IK) | IK07 |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
Med ljuskälla | Ja |
Drivdon ingår | Ja |
Lämplig för ytmontage | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° |
Färgtemperatur | 3000 K |
Max. systemeffekt | 12.5 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 695 lm |
Ljusfärg | Vit |
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) | -20 till 30 °C |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
Effektfaktor | 0.9 |
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 20 TECH 12,5W G
Artikelnr: 7701601
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 20 BI 23,2W WH
Artikelnr: 7701605
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 20 TECH 12,5W W
Artikelnr: 7701599
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 20 BI 23,2W AN
Artikelnr: 7701606
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 20 BI 23,2W GR
Artikelnr: 7701607
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 TECH 23,5W W
Artikelnr: 7701608
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 TECH 23,5W A
Artikelnr: 7701609
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 TECH 23,5W G
Artikelnr: 7701610
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 BI 32,5W AN
Artikelnr: 7701615
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 BI 32,5W WH
Artikelnr: 7701614
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR30 2TECH 32W WH
Artikelnr: 7703121
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR30 2TECH 32W AN
Artikelnr: 7703123
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR 30 BI 32,5W GR
Artikelnr: 7701616
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR30 2TECH 32W GR
Artikelnr: 7703122
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAr20 2TECH 23W GR
Artikelnr: 7703125
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCAN INTERLIGHT
VÄGGARM QUASAR20 2TECH 23W WH
Artikelnr: 7703124
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.