Märkspänning
220 till 240 V
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Nej
Övertäckning med isolering
Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
Lämplig för utanpåliggande montage
Ja
Ljusspridningsvinkel
>80° (extremt bredstrålande)
Typ av kabeldragning
Avslutning
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
-25 till 45 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ingen
Ljusfördelare/spridare
Ingen
Lämplig för takmontering
Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
2101 lm