Mini Flat Eye IP65 Grafit. Vägg- och takarmatur IP65 med verktygslöst utbytbar LED-platta
Kvadratiska vägg- och takarmaturer IP65 med verktygslöst utbytbar LED-platta och sensorer. Armaturernas opala skärm i polykarbonat är vandalsäker. Stommen är producerad i pressgjuten aluminium med en unik ytbehandling som ger en underhållsfri yta. Varianter finns med helt ren kupa eller med ögonlock (Eye). Färg vit, silver och grafit. Flat LED-armaturerna är mycket energieffektiva och håller energiklass A+. Samtliga armaturer i serien Flat LED är försedda med en LED-platta med snabbkoppling vilket gör verktygslöst LED-byte enkelt. Armaturerna finns med eller utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Där kan känsligheten i sensorn ställas in mellan 1–9 m och upp till 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset går att ställa från 0%, 25% eller 50% i ljusstyrka. Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljuset ställs från 5 sekunder (test) till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljusbegränsning så armaturen endast lyser vid en angiven yttre ljusstyrka. Kombination av dagsljusbegränsning och grundljusfunktion kräver ett externt skymningsrelä. Armaturen har en mycket speciell ytbehandling vilket gör att vi vågar lämna 20 års garanti mot eventuella ytskador som orsakas av saltvatten, UV-strålning och föroreningar. Genom en 16 stegs lång process med grundbehandling, priming och slutligen lackering säkerställs en yta att bli motståndskraftig inte minst från salt vid sjönära områden. Detta gör armaturen perfekt för användning längs med kusten. Ersätter: 7702445
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)