Utanpåliggande LED-downlight för utomhusbruk, Milo XL Down Vit 3000K, 1200lm, 36° spridningsvinkel, 16W, IP55.
Effektiv och väl avbländad armatur för montage dikt tak. Tidlös design, genomtänkt reflektorteknik och högt ljusflöde. IP55-klassning, anodiserad och pulverlackerad matt, sandblästrad finish för tuffa miljöer, i vit, grå eller antracit. Enkelt montage tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och löstagbar vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer, underlättar montage på ojämna takytor och förenklar radmontage. Inbyggt fasdimringsbart drivdon.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Ytterdiamater
Reflektor
Lamphållare/sockel
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Dimning DSI
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum