Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M
Artikelnr: 7980464
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K VIT
Artikelnr: 7450284
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST
Artikelnr: 7980417
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
SPOT VP-DOT LED 65GR 3000K ALU
Artikelnr: 7450285
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K ALU
Artikelnr: 7450584
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
SPOT VP-DOT LED 45GR 2700K VIT
Artikelnr: 7450581
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
SPOT VP-DOT LED 60GR 2700K VIT
Artikelnr: 7450583
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
LED DIM CONVERTER UNI MD
Artikelnr: 7452666
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL THIN 2700K BS
Artikelnr: 7463173
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL THIN 2700K VIT
Artikelnr: 7463172
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL THIN 3000K VIT
Artikelnr: 7463170
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
DOWNL THIN 3000K BS
Artikelnr: 7463171
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
VÄGGARM DECO I 1,2W 3000K V
Artikelnr: 7550862
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
VÄGGARM DECO I 1,2W 3000K G
Artikelnr: 7550863
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
VÄGGARM DECO II 1,2W 3000K G
Artikelnr: 7550865
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
VÄGGARM DECO II 1,2W 3000K V
Artikelnr: 7550864
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | SNABBK-BOX 3V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 79 |
UNSPSC | 39111541 |
Tillbehör/Reservdelar armaturer (elektriska) | |
Färg | Svart |
Typ av tillbehör/reservdel | Serieströmförsörjning |
Nominell area | 0.5 mm² |
Antal kärnor | 2 |
HIDE-A-LITE
KOPPLINGSBOX SERIE 3-VÄGS
Artikelnr: 7980465
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.