PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Insats Refit Zodiac L1460mm, galvplåt, CRI 80, 40K, 11700lm, 77W, Spridningsvinkel 60° BTDA Bluetooth PIR-sensor
Med insatsen Zodiac Refit ersätter du monteringsplåten i Zodiac-armaturer och gör samtidigt din anläggning smart!
Zodiac Refit BTDA är utrustad med höghöjdssensor som kommunicerar med Bluetooth DALI/DALI-2. Rörelsesensorn är av typen PIR vars detekteringsområde fungerar upp till 15m installationshöjd. Den har även inbyggd dagsljussensor.
Med trådlöst Bluetooth-nätverk gör den kommunikationen mycket enklare då man slipper extra styrtrådar, vilket innebär att man ofta kan använda befintligt kablage vid en uppgradering vilket sparar kostnader för projekt.
Anläggningen konfigureras enkelt och smidigt med appen Exaktor Koolmesh.
Alla komponenter sitter monterade på insatsplåten och den monteras lätt med hjälp av bygeln som håller reflektorn. Befintlig armatur behöver inte demonteras från tak / vajer.
Beroende på vilken höjd armaturen är installerad på finns insatsen i flera ljusspridningar.
Ljusflödet är ställbart steglöst i appen Exaktor Koolmesh och insatsen passar alla Zodiac armaturer som är 1700mm långa.
Tillverkad i Värnamo.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning DALI
Dimning programmerbar
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Styrning via Bluetooth
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Dimning DALI-2
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Rörelsesensor-/Närvarodetektorteknik
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)