Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 4058075135345 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 82 |
UNSPSC | 39101600 |
Serie | DULUX |
Antal vid FP | 1 |
Ljuskälla LED | |
Sockel | G23 |
Spänningstyp | AC |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Med fjärrstyrning | Nej |
Diameter | 33 mm |
Lampeffektivitet | 116 lm/W |
Lampform | Rör, enkel ände |
Längd | 237 mm |
Fjärrstyrning möjlig | Nej |
---|---|
Märkspänning | 220 till 240 V |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Ljusfärg (EN 12464-1) | Neutral 3300-5300 K |
Glastyp | Matt/Frostad |
Genomsnittlig nominell livslängd | 30000 h |
Märkström | 50 mA |
Färgtemperatur | 4000 K |
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar | 6 kWh |
Effekt ljuskälla | 6 W |
Ljusflöde | 700 lm |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
Effektfaktor | 0.5 |
Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.1 |
OSRAM
LED DULUX D 10W/830 230V G24D3
Artikelnr: 8292608
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX D 10W/840 230V G24D3
Artikelnr: 8292609
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX D 7W/830 230V G24D2
Artikelnr: 8292611
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX D 7W/840 230V G24D2
Artikelnr: 8292612
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX D 5W/830 G24D1 (13W)
Artikelnr: 8293919
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX S 6W/830 G23 (11W)
Artikelnr: 8293923
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX S 4,5W/840 G23 (9W)
Artikelnr: 8293922
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
OSRAM
LED DULUX S 4,5W/830 G23 (9W)
Artikelnr: 8293921
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.