Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 82 - LED ljuskällor
  4. LED kompaktlysrör
  5. 929001201202
  • 
Produktfilm
Produktbilder
LED PL-C 8.5W 830 2P G24d-3
 Föregående
 Nästa
LED kompaktlysrör - LED PL-C 8.5W 830 2P G24d-3 - 929001201202
Philips

LED PL-C 8.5W 830 2P G24d-3

Artikelnr: 
8291670
Tillv.art.nr: 
929001201202
EAN-kod: 
8718696541234
Beskrivning: 
CorePro LED PLC – 8.5W (ersätter 26W) 950lm Ra83 3000K 2pin G24D-3
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
2150 st
1 Låda
10 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
LED PL-C 8.5W 830 2P G24d-3

LED PL-C 8.5W 830 2P G24d-3

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Miljödokument


Energimärkningsetikett


Produktblad energimärkning

Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Installation

Montering

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Miljödokument
Energimärkningsetikett
Produktblad energimärkning
Produktblad
Lev. Hemsida
Montering

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Philips CorePro LED PLC. En LED-ljuskälla särskilt skapad för att ersätta fluorescerande belysning i downlights samt andra armaturer dikt vägg och -tak, och följer RoHS-direktivet. Passar i existerande socklar som direktersättare och levererar då mycket lång livstid på 30 000 timmar och en energikonsumtionsminskning på 60%. Utförande i splittersäker plast och i samma stilrena, praktiska form som föregångarna. Passar väl i flertalet miljöer – exempelvis mötesrum, korridorer, foajér, handel och gästgiveri. Produkten direkt ersätter äldre belysning på 26 watt. Passar för sockel G24D-3. Strålningsvinkel 120 °, energimärkning F, drivdon EM. Måste anslutas till sockel med elektromagnetiskt (EM) drivdon. Ingen särskild behörighet behövs för att byta för att byta konventionella kompaktlysrör mot denna produkt.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 871869654123400
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 82
UNSPSC 32111503
Serie CorePro
Antal vid FP 1
Ljuskälla LED
Färg Vit
Sockel G24d-3
Färg hus/kapsling/stomme Övrigt
Spänningstyp AC
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
Med fjärrstyrning Nej
Diameter 33.4 mm
Lampform Övrigt
Längd 170.6 mm
Fjärrstyrning möjlig Nej
Märkspänning 220 till 240 V
Kapslingsklass (IP) IP20
Ljusfärg (EN 12464-1) Varm < 3300 K
Glastyp Klar
 
Genomsnittlig nominell livslängd 30000 h
Märkström 43 mA
Färgtemperatur 3000 K
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar 9 kWh
Med stöd för IFTTT Nej
Effekt ljuskälla 8.5 W
Ljusflöde 950 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse) SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) RG1
Lampbeteckning Övrigt
Glödtrådslampa Nej
Min. antal tändningscykler 50000
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) 950 lm
Kompatibel med Apple HomeKit Nej
Kompatibel med Google Assistant Nej
Kompatibel med Amazon Alexa Nej
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) F
Effektfaktor 0.9
Energieffektivitetsindex (EEI) 0.1433
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • LED PL-C 6,5W 830 2p G24d-2

    PHILIPS

    LED PL-C 6,5W 830 2p G24d-2

    Artikelnr: 8291666

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LED PL-C 6,5W 830 2p G24d-2

    LED PL-C 6,5W 830 2p G24d-2

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LED PL-C 6,5W 830 4p G24q-2

    PHILIPS

    LED PL-C 6,5W 830 4p G24q-2

    Artikelnr: 8291667

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LED PL-C 6,5W 830 4p G24q-2

    LED PL-C 6,5W 830 4p G24q-2

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LED PL-C 9W 830 4P G24q-3

    PHILIPS

    LED PL-C 9W 830 4P G24q-3

    Artikelnr: 8291672

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LED PL-C 9W 830 4P G24q-3

    LED PL-C 9W 830 4P G24q-3

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 107 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.