Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Belysning (70-83)
  3. 83 - Ljuskällor
  4. Signal- och indikeringslampor
  5. Signallampor
  6. Signallampor

Signallampor Signallampor (93 artiklar)

Signallampor
Signallampor
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
 Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Varumärke 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Lagervara Butik 
Lista 
Färg 
Märkström 
Medellivslängd 
Diameter 
Visa fler filter (16)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 93 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

SIGNAL RF 10W E14 240-250V CL
Philips
SIGNAL RF 10W E14 240-250V CL

Artikelnr:8340704

Tillv.art.nr:924151445741

Artikelnr:8340704

Tillv.art.nr:924151445741

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
100 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNAL RF 10W E14 240-250V CL

Philips

SIGNAL RF 10W E14 240-250V CL

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA130V 2,6W BA9S
Alfalux
SIGNALLAMPA130V 2,6W BA9S

Artikelnr:8380516

Tillv.art.nr:2-1009931

Artikelnr:8380516

Tillv.art.nr:2-1009931

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA130V 2,6W BA9S

Alfalux

SIGNALLAMPA130V 2,6W BA9S

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 240V 3W BA9S
Alfalux
SIGNALLAMPA 240V 3W BA9S

Artikelnr:8380517

Tillv.art.nr:2-1009979

Artikelnr:8380517

Tillv.art.nr:2-1009979

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 240V 3W BA9S

Alfalux

SIGNALLAMPA 240V 3W BA9S

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 260V 6-10W E14
Alfalux
SIGNALLAMPA 260V 6-10W E14

Artikelnr:8380491

Tillv.art.nr:2-1614964

Artikelnr:8380491

Tillv.art.nr:2-1614964

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 260V 6-10W E14

Alfalux

SIGNALLAMPA 260V 6-10W E14

Gå till kundvagnen
GLIMLAMPA 220V 1,9MA E10
Alfalux
GLIMLAMPA 220V 1,9MA E10

Artikelnr:8380534

Tillv.art.nr:2-7045950

Artikelnr:8380534

Tillv.art.nr:2-7045950

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
GLIMLAMPA 220V 1,9MA E10

Alfalux

GLIMLAMPA 220V 1,9MA E10

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S
Alfalux
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Artikelnr:8380507

Tillv.art.nr:2-1009412

Artikelnr:8380507

Tillv.art.nr:2-1009412

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Alfalux

SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W E10
Alfalux
SIGNALLAMPA 24V 2W E10

Artikelnr:8380458

Tillv.art.nr:2-1010412

Artikelnr:8380458

Tillv.art.nr:2-1010412

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W E10

Alfalux

SIGNALLAMPA 24V 2W E10

Gå till kundvagnen
TELEFONLAMPA 30V 1,2W
Alfalux
TELEFONLAMPA 30V 1,2W

Artikelnr:8380422

Tillv.art.nr:2-5530040

Artikelnr:8380422

Tillv.art.nr:2-5530040

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
TELEFONLAMPA 30V 1,2W

Alfalux

TELEFONLAMPA 30V 1,2W

Gå till kundvagnen
GLÖDLAMPA BA15D 24V 7W
Schneider Electric
GLÖDLAMPA BA15D 24V 7W

Artikelnr:8381404

Tillv.art.nr:DL1BEB

Artikelnr:8381404

Tillv.art.nr:DL1BEB

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
240 st
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
GLÖDLAMPA BA15D 24V 7W

Schneider Electric

GLÖDLAMPA BA15D 24V 7W

Gå till kundvagnen
SIGNALLAM24-30V 6-10W E14
Alfalux
SIGNALLAM24-30V 6-10W E14

Artikelnr:8380484

Tillv.art.nr:2-1614470

Artikelnr:8380484

Tillv.art.nr:2-1614470

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAM24-30V 6-10W E14

Alfalux

SIGNALLAM24-30V 6-10W E14

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S
Auralight
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Artikelnr:8380499

Tillv.art.nr:2-0909412

Artikelnr:8380499

Tillv.art.nr:2-0909412

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Auralight

SIGNALLAMPA 24V 2W BA9S

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 130V 2W BA9S
Alfalux
SIGNALLAMPA 130V 2W BA9S

Artikelnr:8380518

Tillv.art.nr:2-1009928

Artikelnr:8380518

Tillv.art.nr:2-1009928

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 130V 2W BA9S

Alfalux

SIGNALLAMPA 130V 2W BA9S

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 1,2W E10
Alfalux
SIGNALLAMPA 24V 1,2W E10

Artikelnr:8380457

Tillv.art.nr:2-1010403

Artikelnr:8380457

Tillv.art.nr:2-1010403

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 1,2W E10

Alfalux

SIGNALLAMPA 24V 1,2W E10

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 5W E14
Alfalux
SIGNALLAMPA 24V 5W E14

Artikelnr:8380473

Tillv.art.nr:2-1414436

Artikelnr:8380473

Tillv.art.nr:2-1414436

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 24V 5W E14

Alfalux

SIGNALLAMPA 24V 5W E14

Gå till kundvagnen
RÖRF 5.0W/24V 210MA BA15D
Alfalux
RÖRF 5.0W/24V 210MA BA15D

Artikelnr:8380609

Tillv.art.nr:2-1515436

Artikelnr:8380609

Tillv.art.nr:2-1515436

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
RÖRF 5.0W/24V 210MA BA15D

Alfalux

RÖRF 5.0W/24V 210MA BA15D

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA MG 5,78/9 28V
Alfalux
SIGNALLAMPA MG 5,78/9 28V

Artikelnr:8380452

Tillv.art.nr:2-9556496

Artikelnr:8380452

Tillv.art.nr:2-9556496

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA MG 5,78/9 28V

Alfalux

SIGNALLAMPA MG 5,78/9 28V

Gå till kundvagnen
SIGNALLAMPA 26V 1W BA9S
Alfalux
SIGNALLAMPA 26V 1W BA9S

Artikelnr:8380500

Tillv.art.nr:2-6400017

Artikelnr:8380500

Tillv.art.nr:2-6400017

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  10  , Multi   10 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
SIGNALLAMPA 26V 1W BA9S

Alfalux

SIGNALLAMPA 26V 1W BA9S

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA
ABB
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Artikelnr:8383600

Tillv.art.nr:1SFA616921R2021

Artikelnr:8383600

Tillv.art.nr:1SFA616921R2021

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

ABB

LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA
ABB
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Artikelnr:8383602

Tillv.art.nr:1SFA616921R2022

Artikelnr:8383602

Tillv.art.nr:1SFA616921R2022

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

ABB

LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA
ABB
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Artikelnr:8383606

Tillv.art.nr:1SFA616921R2024

Artikelnr:8383606

Tillv.art.nr:1SFA616921R2024

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

ABB

LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC,15MA
ABB
LYS DIOD 24V AC/DC,15MA

Artikelnr:8383608

Tillv.art.nr:1SFA616921R2025

Artikelnr:8383608

Tillv.art.nr:1SFA616921R2025

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC,15MA

ABB

LYS DIOD 24V AC/DC,15MA

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 110-130V AC,4-6
ABB
LYS DIOD 110-130V AC,4-6

Artikelnr:8383610

Tillv.art.nr:1SFA616921R2131

Artikelnr:8383610

Tillv.art.nr:1SFA616921R2131

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 110-130V AC,4-6

ABB

LYS DIOD 110-130V AC,4-6

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA
ABB
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Artikelnr:8383604

Tillv.art.nr:1SFA616921R2023

Artikelnr:8383604

Tillv.art.nr:1SFA616921R2023

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

ABB

LYS DIOD 24V AC/DC 15MA

Gå till kundvagnen
LYS DIOD 110-130V AC,4-6
ABB
LYS DIOD 110-130V AC,4-6

Artikelnr:8383614

Tillv.art.nr:1SFA616921R2134

Artikelnr:8383614

Tillv.art.nr:1SFA616921R2134

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
LYS DIOD 110-130V AC,4-6

ABB

LYS DIOD 110-130V AC,4-6

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 93 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next