Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
HIDE-A-LITE
Fäste Canalis KBB 2st
Artikelnr: 7214830
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Vinkelfäste Justerbart 2st
Artikelnr: 7216359
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Väggfäste 90° tillb. Liteline
Artikelnr: 7213599
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Fäste Canalis KBA 2st
Artikelnr: 7214829
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 72 |
UNSPSC | 56111901 |
Serie | Indline |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Industriarmatur | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande |
Skyddsklass | I |
Bredd | 122 mm |
Reflektor | Ingen |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Färg hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Bollsäker | Nej |
Antal poler | 5 |
Längd | 1160 mm |
Höjd/Djup | 70 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Stål |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Material reflektor | Plast |
Märkspänning | 220 till 240 V |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP23 |
Med skyddshölje | Ja |
Med ljuskälla | Ja |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
---|---|
Drivdon ingår | Ja |
Ljusspridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
Märkström | 325 till 525 mA |
Färgtemperatur | 4000 K |
Max. systemeffekt | 54 W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 8400 lm |
Ljusfärg | Vit |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Distorsion (THD) | 10 |
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -25 till 50 °C |
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
Dimning DALI | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Fokuslins |
Ljusutbyte | 156 lm/W |
Lämplig för tillbehörslampa | Nej |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 49 |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 29 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 91 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 82 % |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Lägen |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Utbytbart drivdon | Ja |
Effektfaktor | 0.95 |
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 30 840 DALI
Artikelnr: 7214782
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 30° 840
Artikelnr: 7214779
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 90 840 DALI
Artikelnr: 7214784
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 60 840 DALI
Artikelnr: 7214783
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 90° 840
Artikelnr: 7214781
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 L 60° 840
Artikelnr: 7214780
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 XL 30° 840
Artikelnr: 7214785
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 XL 60° 840
Artikelnr: 7214786
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23 XL 90° 840
Artikelnr: 7214787
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23XL 30 840 DALI
Artikelnr: 7214788
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23XL 90 840 DALI
Artikelnr: 7214790
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline Sport G L 30 4K DA
Artikelnr: 7216386
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline Sport L Asym 4K
Artikelnr: 7216369
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline IP23XL 60 840 DALI
Artikelnr: 7214789
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline Sport Grid L 30 4K
Artikelnr: 7216382
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HIDE-A-LITE
Arm Indline Sport Grid L 90 4K
Artikelnr: 7216384
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.