Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
GARO E-MOBILITY
RFID TAG 5-PACK
Artikelnr: 2449145
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
RFID LADDKORT 5-PACK
Artikelnr: 2449144
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR
Artikelnr: 2449152
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
STOLPFÄSTE DUBBEL GLB
Artikelnr: 2449176
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
KOMM BOX SW+SW 14 PORTAR
Artikelnr: 2449153
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
KOMM BOX ROUTER 3PORTAR
Artikelnr: 2449154
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
ROUTERKIT STOLPFÄSTE GLB
Artikelnr: 2449178
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
RFID LÄSARE GLB
Artikelnr: 2449322
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
INSATSPLÅT STOLPFÄSTE GLB
Artikelnr: 2449177
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
LADDKABEL T2PC 3F20A480V 4M H
Artikelnr: 2449324
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
LADDKABEL T1PC 1F32A250V 6M S
Artikelnr: 2449790
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
STATIV ENKEL GLB
Artikelnr: 2449857
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
SKYDDSTAK GLB
Artikelnr: 2449845
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
LADDKABEL T1PC 1F20A250V 6M S
Artikelnr: 2449787
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
LADDKABEL T2PC 3F32A480V 8M S
Artikelnr: 2449332
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO E-MOBILITY
LADDKABEL T2PC 1F32A250V 8M S
Artikelnr: 2449330
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | GLB-DCM-T237FC-A |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 27 |
UNSPSC | 26111704 |
Serie | GLB |
Laddare e-mobility | |
Monteringsmetod | Väggmontering |
Bredd | 205 mm |
Höjd | 422 mm |
Djup | 124 mm |
Med display | Nej |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Nominell anslutningseffekt | 3.7 kW |
Slagtålighet (IK) | IK08 |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
Antal uttag CEE | 0 |
Antal laddningsenheter | 1 |
Med kopplingsdosa | Nej |
Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
Max. effekt per laddningspunkt | 3.7 kW |
---|---|
Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
Antal kontaktuttag GB | 0 |
Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
Antal uttag CEE 7/3 (Typ F) | 0 |
Med energimätare | Ja |
Med dvärgbrytare (MCB) | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Längd laddkabel | 4.5 m |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Anslutning installationssida | 1-fas |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.