Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering CGC100 m skåp
Artikelnr: 2480034
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Inbyggt 3G modem
Artikelnr: 2480035
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Stolpfäste en laddbox
Artikelnr: 2480026
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Extern 4G router
Artikelnr: 2480036
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering licens Local 1
Artikelnr: 2480033
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Stolpfäste två laddbox DIN
Artikelnr: 2480027
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Stolprör 60mm, svartlackerat
Artikelnr: 2480028
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Monteringsplatta golv
Artikelnr: 2480030
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering CGC500™ 100A
Artikelnr: 2480251
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
RFID-Tagg svart
Artikelnr: 2480037
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering CGC500™ 400A
Artikelnr: 2480252
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Stolpfäste en laddbox DIN
Artikelnr: 2480025
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Ethernet switchkit
Artikelnr: 2480277
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering HOME CC2
Artikelnr: 2480278
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Lastbalansering CGC500™ 4000A
Artikelnr: 2480253
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Modem inbyggt 4G
Artikelnr: 2480266
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 910-17047 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Sustainable Selection | Energiomställning |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 27 |
UNSPSC | 39121300 |
Serie | CHARGESTORM® |
Laddare e-mobility | |
Monteringsmetod | Väggmontering |
Bredd | 282 mm |
Höjd | 449 mm |
Djup | 160 mm |
Med display | Ja |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
---|---|
Nominell anslutningseffekt | 11 kW |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Kapslingsklass (IP) | IP54 |
Antal laddningsenheter | 1 |
Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
Max. effekt per laddningspunkt | 11 kW |
Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
Med energimätare | Ja |
Med dvärgbrytare (MCB) | Ja |
Längd laddkabel | 4 m |
Anslutning installationssida | 3-fas |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.