PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Laddbox CC3i 2x22kW. Två Typ 2-uttag. Touch-display. MID energimätare samt jordfelsbrytare (AC, DC). Stöd för ISO15118.
"CHARGESTORM® CONNECTED 3i - Laddbox med två 22kW Typ 2-uttag samt 7"" touch-display. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, jordfelsbrytare för AC- och DC-läckströmmar, samt stöd för ISO15118 och OCPP. Nätverksanslutning via Ethernet, Wi-Fi eller 4G (option). Laddboxen är enkel att installera, samt användarvänlig tack vare touch display som kan visa pris och energi-information."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Med display
Lämplig för väggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för rörmontering
Nominell anslutningseffekt
Typ av matningsspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Anslutningsbar ledararea
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Bärbar
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nätverksanslutning via WiFi
Längd laddkabel
Mobil kommunikationsstandard 5G
Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE)
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Lämplig för golvmontering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum