I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt med 3-fas varianten, det ger 11 mil i timmen. 1-fas varianten ger upp till 7,4kW, vilket ger 3,7 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Alla våra laddboxar är smarta och framtidsäkrade med OCPP 1.6J. Ägaren har möjlighet att välja operatör fritt.
ELBCC132S har två extra strömuttag som ger 10 A var. Strömuttagen är även styrbart med OCPP 1.6J, vilket gör att ägaren kan mäta och applicera en tariff på strömuttagen. Användaren kan alltså styra sitt motorvärmar-uttag via app och ägaren kan debitera korrekt för användningen. Laddboxen är utrustad med 4G.
Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter.
Utvecklad och producerad i Nässjö
Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 7,4kW
Statisk lastbalansering
4G & LAN-koppling
DC-övervakning
Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
Inbyggd MID-godkänd energimätare
OCPP 1.6J
Förkonfigurerad (på vissa modeller)
IK10 och IP54
Likalås
Statusindikator LED
Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
Passar alla elbilar
Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Material hus/kapsling/stomme
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal kontaktuttag typ 2
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
DC-felströmsdetektering
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum