Hemmapaket - Laddbox One.Combo 13,8kW Smart med uttag och energimätare för lastbalansering
Hemmapaket - Laddbox One.Combo 13,8kW Smart med uttag och energimätare för lastbalansering.
I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22kW laddeffekt med 3-fas varianten. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden.
Våra villaladdboxar är förkonfigurerade med en operatör, vilket gör att användaren kan styra laddboxen med en app.
Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval).
ELBC316EM har ett typ2 uttag, vilket ger det förinställda värdet 13,8kW. (20A)
Det extra strömuttaget ger statiskt 10A.
Utvecklad och producerad i Nässjö
Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 - 22kW
Dynamisk lastbalansering
LAN-koppling
RFID-läsare (på vissa modeller)
DC-övervakning
Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
Inbyggd MID-godkänd energimätare
Appstyrd
Gör din laddbox publik och skapa en inkomstkälla
IK10 och IP54
Lås
Statusindikator LED
Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
Passar alla elbilars
Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Material hus/kapsling/stomme
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Antal jordfelsbrytare typ A
Max. effekt per laddningspunkt
Antal kontaktuttag typ 2
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
DC-felströmsdetektering
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum