Material hus/kapsling/stomme
Plast
Nominell anslutningseffekt
11 kW
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Antal jordfelsbrytare typ A
0
Antal jordfelsbrytare typ B
0
Max. effekt per laddningspunkt
11 kW
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
0
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
0
Antal kontaktuttag typ 2
1
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med minibrytare (MCB)
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Anslutning installationssida
3-fas