TopAC Portable EV Charger är en intelligent och transportabel elbilsladdare med integrerad förbrukningsmätning och stöd för både WiFi och Bluetooth. Tack vare sitt praktiska CEE-stik kan den enkelt anslutas till ett standard trefas CEE-uttag, vilket gör den idealisk för både hemmabruk och på resan.
Kopplad till Shelly Smart Control-appen får du tillgång till smarta funktioner som automatisk lastbalansering, så att huvudsäkringen inte överbelastas. Du kan också schemalägga laddningen till tider med lägre elpris eller hög solcellsproduktion – vilket gör laddningen både ekonomisk och hållbar.
Enhetsegenskaper:
- 11 kW portabel laddare
- Automatisk lastbalansering: Justerar laddning i realtid baserat på husets totala förbrukning (via data från Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM-63T eller Shelly 3EM-63W)
- Justerbar laddström: 6–16 A
- Anslutning: Standard trefas CEE-uttag
- EV-kontakt: Typ 2
- Driftspänning: Trefas 400 VAC, anslutningskabel 5 × 2,5 mm²
Nyckelfunktioner:
- WiFi-anslutning: 2,4 GHz – ingen gateway krävs
- Bluetooth-integration: Direktkommunikation med Shelly BLU-enheter
- Lokal styrning: Alla grundfunktioner fungerar 100 % lokalt, även utan internet
- Hög kompatibilitet: Integreras med över 200 system, bl.a. Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, SmartThings och Athom Homey
- Avancerade protokoll: Stöd för MQTT, HTTP och WebSocket – alla med TLS-kryptering
Powered by Shelly:
TopAC Portable EV Charger är byggd med den inbyggda Shelly X-chipen, vilket säkerställer full integration i Shelly Smart Control och bred kompatibilitet med tredjepartsplattformar. Tack vare samarbetet med Shelly garanteras driftsäkerhet och full funktionalitet.
TopAC Portable EV Charger – en flexibel, smart och framtidssäker laddlösning för din elbil.