Lämplig för väggmontering
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Lämplig för rörmontering
Nej
Typ av matningsspänning
AC
Inspänning
220 till 240 V
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Utgångsspänning DC
150 till 1000 V
Max. utgångsström DC
600 A
Anslutningsbar ledararea
240 mm²
Antal jordfelsbrytare typ A
1
Antal jordfelsbrytare typ B
0
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
0
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
2
Antal kontaktuttag typ 2
0
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Ja
Nätverksanslutning via WiFi
Nej
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nej
Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE)
Nej
Med överspänningsskyddsmodul
Ja
DC-felströmsdetektering
Nej
Kontaktorsvetsdetektering
Ja
Export av laddningsloggar
Ja
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Ja
Nätverksanslutning via LAN
Ja
Med MID-kompatibel energimätare
Ja
Statisk lasthantering integrerad
Nej
Lämplig för dynamisk lasthantering
Nej
Drift och konfiguration via app
Nej
Anslutning installationssida
1-fas
Lämplig för golvmontering
Ja
Överensstämmer med kalibreringslagen
Nej