Lämplig för väggmontering
Nej
Material hus/kapsling/stomme
Stål
Lämplig för rörmontering
Nej
Nominell anslutningseffekt
120 kW
Typ av matningsspänning
AC
Inspänning
380 till 415 V
Antal uttag CEE (IEC 60309)
0
Utgångsspänning DC
150 till 1000 V
Max. utgångsström DC
300 A
Anslutningsbar ledararea
240 mm²
Antal jordfelsbrytare typ A
1
Antal jordfelsbrytare typ B
0
Max. effekt per laddningspunkt
120 kW
Antal fordonskontakter typ 1
0
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
0
Antal fordonskontakter typ 2
0
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
2
Antal kontaktuttag typ 2
0
Antal fordonskontakter GB AC
0
Antal fordonskontakter GB DC
0
Antal kontaktuttag typ 3
0
Antal fordonskontakter CHAdeMO
0
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Ja
Nätverksanslutning via WiFi
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nej
Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE)
Ja
Med överspänningsskyddsmodul
Ja
DC-felströmsdetektering
Nej
Kontaktorsvetsdetektering
Nej
Export av laddningsloggar
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
1.6
Plug and charge (ISO 15118)
Nej
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Ja
Nätverksanslutning via LAN
Ja
Med MID-kompatibel energimätare
Nej
Statisk lasthantering integrerad
Ja
Lämplig för dynamisk lasthantering
Ja
Drift och konfiguration via app
Nej
Anslutning installationssida
3-fas
Lämplig för golvmontering
Ja
Överensstämmer med kalibreringslagen
Nej