Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 3,7kW en kab 4m
Artikelnr: 2480200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 7,4kW en kab 4m
Artikelnr: 2480201
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 11kW en kab 4m
Artikelnr: 2480202
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 3,7kW ett uttag
Artikelnr: 2480204
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 22kW en kab 4m
Artikelnr: 2480203
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 7,4kW ett uttag
Artikelnr: 2480205
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 11kW ett uttag
Artikelnr: 2480206
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 3,7kW två kab 4m
Artikelnr: 2480208
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 22kW ett uttag
Artikelnr: 2480207
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 7,4kW två kab 4m
Artikelnr: 2480209
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 22kW två kab 4m
Artikelnr: 2480211
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 3,7kW två uttag
Artikelnr: 2480212
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 3,7kW ett utt, k
Artikelnr: 2480216
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 22kW två uttag
Artikelnr: 2480215
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 11kW två uttag
Artikelnr: 2480214
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
CTEK E-MOBILITY
Laddbox CC2 7,4kW två uttag
Artikelnr: 2480213
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 820-00114 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 27 |
UNSPSC | 43222600 |
Antal vid FP | 1 |
Modem | |
Bredd | 106 mm |
Höjd | 46 mm |
Djup | 80 mm |
Brandvägg | Ja |
Överföringshastighet | 150000 kBit/s |
Matningsspänning | 24 till 240 V |
Radiostandard GPRS | Ja |
Radiostandard GSM | Ja |
---|---|
Radiostandard UMTS | Ja |
Radiostandard eGPRS | Ja |
Radiostandard HSUPA | Ja |
Radiostandard HSDPA | Ja |
Radiostandard HSPA+ | Ja |
Radiostandard CDMA | Nej |
Radiostandard EV-DO | Nej |
Radiostandard LTE | Ja |
Radiostandard WAN ADSL | Nej |
Radiostandard WAN ADSL2 | Nej |
Radiostandard WAN ADSL2+ | Nej |
Radiostandard WAN SHDSL | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.