Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2023

Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  3. Elbilsladdning
  4. Tillbehör elbilsladdare
  5. Kommunikationsprodukter
  6. 353273
  • 
Produktfilm
Produktbilder
KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR
 Föregående
 Nästa
Kommunikationsprodukter - KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR - 353273
Garo E-Mobility

KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR

Artikelnr: 
2449152
Tillv.art.nr: 
353273
EAN-kod: 
7331185181868
Beskrivning: 
Kommunikationsbox 4G router+switch 9 portar.
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR

KOMM BOX ROUT+SW 9 PORTAR

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

    Artikelnr: 2449134

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

    GARO

    LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

    Artikelnr: 2449133

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

    LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2FC 22kW A

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 22kW A

    Artikelnr: 2449136

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 22kW A

    LADDBOX GLB T2FC 22kW A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2FC 22kW M

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 22kW M

    Artikelnr: 2449137

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 22kW M

    LADDBOX GLB T2FC 22kW M

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 22kW A

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 22kW A

    Artikelnr: 2449138

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 22kW A

    LADDBOX GLB T2EV 22kW A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 22kW M

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 22kW M

    Artikelnr: 2449139

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 22kW M

    LADDBOX GLB T2EV 22kW M

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

    Artikelnr: 2449135

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

    Artikelnr: 2449140

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

    Artikelnr: 2449180

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

    LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

    Artikelnr: 2449181

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

    LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

    Artikelnr: 2449183

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

    LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

    Artikelnr: 2449184

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

    LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

    GARO E-MOBILITY

    LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

    Artikelnr: 2449182

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

    LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Kommunikationsbox för att skapa ett lokalt Ethernetnätverk (LAN). Kan exempelvis användas för att koppla ihop laddstationer för att utnyttja funktioner så som lastbalansering eller OCPP anslutning mot ett backend. Boxen har en intern säkring på C10A och innehåller nätaggregat för utrustningen. Kommunikationsboxen har även möjligheten att koppla sig till ett WAN via router antingen via mobilt nätverk (2G/3G/4G) eller en fast anslutning, 9LAN portar och 1WAN port.

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning CB-R-S-9P
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 N
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 27
 
UNSPSC 39121004
Tillbehör e-mobility
Typ av tillbehör/reservdel Övrigt
Tillbehör Ja
Reservdel Nej
Dela denna artikel via e-post

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

2 740 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.