Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  3. Elbilsladdning
  4. Tillbehör elbilsladdare
  5. RFID
  6. 353451
  • 
Produktfilm
Produktbilder
RFID TAG 5-PACK
 Föregående
 Nästa
RFID - RFID TAG 5-PACK - 353451
Garo E-Mobility

RFID TAG 5-PACK

Artikelnr: 
2449145
Tillv.art.nr: 
353451
EAN-kod: 
7331185177724
Beskrivning: 
RFID-taggar till laddprodukter
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 fp

Min kvt 1 fp

Antal i förpackning: 5

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
RFID TAG 5-PACK

RFID TAG 5-PACK

Gå till kundvagnen
  

    Tillbehör som passar produkten

    • LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

      Artikelnr: 2449134

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2FC 22kW M

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 22kW M

      Artikelnr: 2449137

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 22kW M

      LADDBOX GLB T2FC 22kW M

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 22kW M

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 22kW M

      Artikelnr: 2449139

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 22kW M

      LADDBOX GLB T2EV 22kW M

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 22kW A

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 22kW A

      Artikelnr: 2449138

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 22kW A

      LADDBOX GLB T2EV 22kW A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

      Artikelnr: 2449135

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2FC 22kW A

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 22kW A

      Artikelnr: 2449136

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 22kW A

      LADDBOX GLB T2FC 22kW A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

      Artikelnr: 2449180

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

      LADDBOX GLB T2FC 3,7kW M A W

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

      GARO

      LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

      Artikelnr: 2449133

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

      LADDBOX T1FK 3,7kW PSB-A DC MM

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

      Artikelnr: 2449140

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW MBUS A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

      Artikelnr: 2449182

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

      LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

      Artikelnr: 2449183

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

      LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

      Artikelnr: 2449181

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

      LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A W

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

      Artikelnr: 2449184

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

      LADDBOX GLB T2FC 7,4kW M A W

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX TWIN+ T2EV7,4kW M R MC

      GARO E-MOBILITY

      LADDBOX TWIN+ T2EV7,4kW M R MC

      Artikelnr: 2480317

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX TWIN+ T2EV7,4kW M R MC

      LADDBOX TWIN+ T2EV7,4kW M R MC

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX TWIN+ T2FC 11kW M R MC

      GARO

      LADDBOX TWIN+ T2FC 11kW M R MC

      Artikelnr: 2480318

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX TWIN+ T2FC 11kW M R MC

      LADDBOX TWIN+ T2FC 11kW M R MC

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • LADDBOX TWIN+ T2EV 22kW M R MC

      GARO

      LADDBOX TWIN+ T2EV 22kW M R MC

      Artikelnr: 2480319

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      LADDBOX TWIN+ T2EV 22kW M R MC

      LADDBOX TWIN+ T2EV 22kW M R MC

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Lev. Hemsida

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    RFID tag can be used for local access control on GARO charging products that have RFID reader

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning RT5
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 N
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 27
    UNSPSC 39120000
     
    Antal vid FP 5
    Tillbehör e-mobility
    Typ av tillbehör/reservdel RFID-kort
    Tillbehör Ja
    Reservdel Nej
    Dela denna artikel via e-post

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    1 884 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.