PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Batterikabinett för inomhusbruk (IP20), för batterisystem upp till 50kW/50kWh SLA Gold, fjärrdriftsättning ingår
PowerShaper2 50 kW/50kWh Inomhuskabinett (IP20),max laddeffekt 48 kW och max urladdningseffekt 49 kW. Fjärrdriftsättning samt SLA Gold ingår under första året. Andra måste man köpa till SLA Guld, Silver eller Brons för att behålla produktgarantin.
Modulärt energilagringssystem för applikationer som ökad egenkonsumtion av solel, peak shaving, elprisarbitrage och stödtjänster.
För 50kW-system krävs även 15st PixiiBox 3300 och 10st Batterimoduler.
Systemet kan även konfigureras för 40 kW eller 30 kW enligt nedan.
För 40kW-system krävs även 12st PixiiBox 3300, 3st PixiiBox Dummy Panel, 8st Batterimodul och 2st Blind Panel 3U.
För 30kW-system krävs även 9st PixiiBox 3300, 6st PixiiBox Dummy Panel, 6st Batterimodul och 4st Blind Panel 3U.
Utrustning för olika aggregatorer enligt nedan:
CheckWatt -allting tillhandahålls av aggregatorn.
Qurrent - 1 st Smartmätare Acuvim FFR/FCR 2760086 och för fler än 2 st PowerShaper2 och sedan för varje 6 PowerShaper2 så krävs 1 st Switch Mulit Cabinet 2760064. Ex 2st Power Shaper kräver 1 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 6st Power Shaper kräver 2 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 12st Power Shaper kräver 3 st Switch Mulit Cabinet 2760064.
Fever - 1 st Gateway Master Kit e-nummer 2760063, 1st Smartmätare Acuvim FFR/FCR 2760086 och för fler än 2 st PowerShaper2 och sedan för varje 6 PowerShaper2 så krävs 1 st Switch Mulit Cabinet e-nummer 2760064. Ex 2st Power Shaper kräver 1 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 6st Power Shaper kräver 2 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 12st Power Shaper kräver 3 st Switch Mulit Cabinet e-nummer 2760064.
Nitricity - 1 st Gateway Master Kit 2760063, 1st Smartmätare Acuvim FFR/FCR 2760086 och för fler än 2 st PowerShaper2 och sedan för varje 6 PowerShaper2 så krävs 1 st Switch Mulit Cabinet. Ex 2st Power Shaper kräver 1 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 6st Power Shaper kräver 2 st Switch Mulit Cabinet 2760064. 12st Power Shaper kräver 3 st Switch Mulit Cabinet 2760064.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Antal faser
Display
Fjärravläsning
USB-gränssnitt
Omgivningstemperatur
Typ av ingångsspänning
Överbelastnings-/temperaturskydd
Märkuteffekt AC
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Kommunikationsprotokoll
Batterityp
Sekundärspänning AC
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Max. utgångsström DC
Max. ingångsström DC
Dataöverföring via Bluetooth
Dataöverföring via WiFi
Kommunikationsgränssnitt internet Ethernet
Antal MPP-spårare
Med lasthantering
Kompatibel med nödström
Användbar kapacitet
Nominell batterikapacitet
Nätverksanslutning via WiFi
Max. ingångsspänning DC
Tillåten relativ luftfuktighet
Energistyrningsfunktion belastningstopptäckning
Energistyrningsfunktion egenförbrukningsoptimering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum