PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Italienska WeCO: Energilager A-KOOL 115/115kWh, luftkylt LFP - 115 kWh, IP55, för utomhusbruk & kompatibel med KanEL
WeCo A-KOOL 115 energilagringssystem 115 kWh, luftkylt LFP (litiumjärnfosfat). 15 st 7K6-moduler (150 Ah, 7,68 kWh per modul). Nominell spänning 768 Vdc (680-852 Vdc). 1C max ladd-/urladdström (150 A), 0,5C rekommenderat (75 A). =7000 cykler vid 0,5C/90% DoD. IP55, värmepump och klimatanläggning. Inbyggt BMS med brandskydd, rökdetektion, tryckavlastning och gasbaserat släcksystem. Kommunikation via CAN och RS485. WeCo NooR-app, LAN+4G.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Vikt
Spänningstyp
Omgivningstemperatur
Driftspänning
Kapslingsklass (IP)
Kylmetod
Lämplig för installation inomhus
Lämplig för installation utomhus
Kompatibel med nödström
Användbar kapacitet
Max. urladdningsdjup
Antal fullständiga laddcykler
Nominell batterikapacitet
Tillåten relativ luftfuktighet
C-rate
Nominell laddnings-/urladdningsström
Max. höjd på installationsplatsen (över havet)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum