release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) breadcrumb-arrow
  3. Solenergi breadcrumb-arrow
  4. Montagesystem breadcrumb-arrow
  5. Skenor breadcrumb-arrow
  6. 110143e-N
 

Skena 1-spår K 100x60 Ano 5,85

Main media
 
Artikelnr:2740637
Tillv.art.nr:110143e-N

Montageskena 1-spår Kabelkanal 100x60 - Naturanodiserad - 5,85m

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Montageskena med kabelkanal för solcellspaneler, avsedd att skruva direkt mot plåttak. Kombineras ihop med kompatibel infästning till tak eller vägg. Skenan har en kanal att förlägga kablage inuti. Använd med fördel EPDM gummi som isolator mot galvanisk kontakt. Skenan kan på begäran levereras med förmonterat EPDM-gummi för enklare installation. Tillverkad av aluminium, som med sina naturliga egenskaper väger lite.

Denna produkt finns i Obehandlad och Naturanodiserad variant.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Monteringsprofil för solpaneler/-fångare

Färg

Silver

Bredd

100 mm

Höjd

60 mm

Ytskydd

Anodiserad/Eloxerad

Vikt

1.043 kg/m

Med kabelkanal

Ja

Längd

5.85 m

Material

Aluminium

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Montageskena

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

27

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-16

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen